曜日別特売

SLM8100LSET 左のみ 2S シフトレバー SHIMANO DEORE XT

SLM8100LSET 左のみ 2S シフトレバー SHIMANO DEORE XT - SHIMANO(シマノ)

SHIMANO DEORE XT SL-M8100 (I-Spec EV) 左レバーのみ 2S
・軽くレスポンスの良いフロントシフティングにより、効率性、コントロール性および集中力の向上
シングルレバーによりアップ、ダウン両方のシフティング
RAPIDFIRE PLUS MONO
瞬間的な押し引きの動作
2ウェイリリース
・軽量かつコンパクトなデザインによりトレイルライディングの楽しさを提供

仕様●オプティカルギアディスプレイ:オプティカルギアディスプレイ無し●スモールパーツ:シール付きキャップ 6mm x2適合フロント2スピード長さ(mm)アウターケーシング:1320シリーズカラークランプI-SPEC EVケーブル長(mm)インナー:1800/2050左右区別内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70305526ISLM8100ILBP
7,419
7,398
8,138(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキレバー/シフトレバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする