SHIMANO(シマノ)
SLU6000LSET 左のみ 2Sシフトレバー SHIMANO CUES
SHIMANO CUES シフトレバー SLU6000LSET 2スピード
適合
フロント2スピード
長さ(mm)
アウターケーシング:600
色
シリーズカラー
クランプ
クランプバンド
ケーブル長(mm)
インナー:1800
左右区別
左
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70305700
ESLU6000LB1P
¥
3,869
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
8日以内出荷
70305709
ESLU6000LBP
¥
4,566
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください