SLM9100RSET 右のみ 12S シフトレバー SHIMANO XTR

SLM9100RSET 右のみ 12S シフトレバー SHIMANO XTR - SHIMANO(シマノ)

SHIMANO XTR SL-M9100 右レバーのみ 12S
・素早いレバーアクセスと軽快な操作でサイクリストの集中力を維持
・直感的でシンプルなフロントコントロール力
RAPIDFIRE PLUS MONO
・素早いレバーアクセスと軽快な操作でサイクリストの集中力を維持
・フレキシブルで動きに合わせて最適化可能なコックピットレイアウト

仕様●オプティカルギアディスプレイ:オプティカルギアディスプレイ無し●スモールパーツ:ノーズ付アウターキャップおよびブーツx4適合リア12スピード長さ(mm)アウターケーシング:1800シリーズカラークランプクランプバンドケーブル長(mm)インナー:2050左右区別内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70305639ISLM9100RAP
17,922
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキレバー/シフトレバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする