WH-M8100-TL-F15-B-275 27.5インチ ホイール フロント SHIMANO DEORE XT

WH-M8100-TL-F15-B-275 27.5インチ ホイール フロント SHIMANO DEORE XT SHIMANO(シマノ)

SHIMANO DEORE XT ホイール WH-M8100-TL-F15-B-275 センターロックディスクブレーキ フロント
・高速のコーナリングにおける信頼性
フロント 15 mm E-スルー アクスル 15% ねじり剛性の向上 25% 横剛性の向上(9 mm クイックリリースとの比較)
・シンプルなセットアップと信頼性の高いトレイル性能
・28本ストレートプルスポーク(2.0-1.5-2.0 ダブルバテッド)
・外側リム幅:27.9 mm

仕様バッグ:N/A カラーステッカー:ブラック 寸法QR(mm)【長さ】F:15スルーアクスルなし タイヤタイプチューブレス ホイールサイズ584×24C(27.5inch) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70306147 EWHM8100LFEBD7X
32,547
31,980
35,178 (税込)
9日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ・ホイール関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする