SHIMANO(シマノ)
WH-M8100-TL-R12-B-29 MTB 12S 29インチ ホイール リア SHIMANO DEORE XT
SHIMANO DEORE XT ホイール WH-M8100-TL-R12-B-29 MTB 12スピード
仕様
バッグ:N/A
色
カラーステッカー:ブラック
寸法QR(mm)
【長さ】R:12スルーアクスルなし
タイヤタイプ
チューブレス
ホイールサイズ
622×24C(29inch)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70306174
EWHM8100LREBD9
¥
39,983
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください