SHIMANO DEORE XT ホイール WH-M8100-TL-F15-B-29 センターロックディスクブレーキ フロント高速のコーナリングにおける信頼性フロント 15 mm E-スルー アクスル 15% ねじり剛性の向上 25% 横剛性の向上(9 mm クイックリリースとの比較)・シンプルなセットアップと信頼性の高いトレイル性能・28本ストレートプルスポーク(2.0-1.5-2.0 ダブルバテッド)・外側リム幅:27.9 mm