SHIMANO(シマノ)
WH-RX880-TL-F12-700C ホイール フロント SHIMANO GRX
SHIMANO GRX ホイール WH-RX880-TL-F12-700C センターロックディスクブレーキ フロント
仕様
バッグ:N/A
色
カラーステッカー:シリーズカラー
寸法QR(mm)
【長さ】F:12スルーアクスルなし
タイヤタイプ
チューブレス
ホイールサイズ
622×25C(700C)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70306226
EWHRX880LFED70
¥
116,067
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください