WH-M8120-TL-R12-B-29 MTB 12S 29インチ ホイール リア SHIMANO DEORE XT

WH-M8120-TL-R12-B-29 MTB 12S 29インチ ホイール リア SHIMANO DEORE XT - SHIMANO(シマノ)

SHIMANO DEORE XT ホイール WH-M8120-TL-R12-B-29 MTB 12スピード

仕様バッグ:N/Aカラーステッカー:シリーズカラー寸法QR(mm)【長さ】R:12スルーアクスルなしタイヤタイプチューブレスホイールサイズ622×30C(29inch)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70306217EWHM8120LREBD9
39,983
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ・ホイール関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする