HEADS(ヘッズ)
テープ付OPP袋
仕様
食品対応/空気穴:無
材質
OPP[透明]
厚さ(mm)
0.03
色
クリア
種類
平袋(テープ付)
入数(枚)
100
テープ
あり
内容量
1パック(100枚)
注意
※脱酸素剤・乾燥剤には対応しておりません。
※お餅包装・冷凍には使用しないでください。
バスケットに入れる
17
件中 1~17件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
テープ部分(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70307337
TP120-235
120
235
30
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
当日出荷
お客様組立品
70307346
TP12-18
120
180
30
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
70307355
TP130-155
130
155
30
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
70307364
TP42-80
42
80
30
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
当日出荷
お客様組立品
70307380
TP6-10
60
100
30
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
当日出荷
お客様組立品
70307389
TP6-16
60
160
30
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
70307398
TP7-10
70
100
30
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
70307407
TP8-12
80
120
30
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
70307416
TP88-90
88
90
30
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
70307425
TP9-15
90
150
30
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
当日出荷
お客様組立品
70307434
TP95-135
95
135
30
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
70307450
TPA4
225
310
40
オープン
¥
749
¥
824
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
70307459
TPA5
160
225
30
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
70307468
TPB4
270
380
40
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
70307477
TPB5
195
270
30
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
70307486
TPB6
140
260
30
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
70307495
TPHAGAKI
105
155
30
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください