HEADS(ヘッズ)
不織布リボン付ギフトバッグ
仕様
サテンリボン付、マチ形状:マチなし
材質
不織布
厚さ(g/m
2
)
75
内容量
1パック(10枚)
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70307154
SFB-RBL
ブラウン
L
510×760
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
お客様組立品
70307170
SFB-RBM
ブラウン
M
380×570
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
お客様組立品
70307179
SFB-RBS
ブラウン
S
250×380
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
当日出荷
お客様組立品
70307188
SFB-RBSS
ブラウン
SS
200×300
オープン
¥
679
¥
747
(税込)
当日出荷
お客様組立品
70307197
SFB-RBXS
ブラウン
XS
160×250
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
当日出荷
お客様組立品
70307206
SFE-RBL
エンジ
L
510×760
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
70307215
SFE-RBM
エンジ
M
380×570
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
お客様組立品
70307224
SFE-RBS
エンジ
S
250×380
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
当日出荷
お客様組立品
70307240
SFE-RBSS
エンジ
SS
200×300
オープン
¥
679
¥
747
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
70307249
SFE-RBXS
エンジ
XS
160×250
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
当日出荷
お客様組立品
70307258
SFK-RBL
ブラック
L
510×760
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
70307267
SFK-RBM
ブラック
M
380×570
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
お客様組立品
70307276
SFK-RBS
ブラック
S
250×380
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
当日出荷
お客様組立品
70307285
SFK-RBSS
ブラック
SS
200×300
オープン
¥
679
¥
747
(税込)
当日出荷
お客様組立品
70307294
SFK-RBXS
ブラック
XS
160×250
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
当日出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください