HEADS(ヘッズ)
不織布リボン付ワインバッグ
(1件のレビュー)
仕様
サテンリボン付、マチ形状:底マチ
材質
不織布
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
160×350×100
厚さ(g/m
2
)
75
内容量
1パック(10枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70307310
SFB-WRB
ブラウン
オープン
¥
679
¥
747
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
70307319
SFE-WRB
エンジ
オープン
¥
679
¥
747
(税込)
当日出荷
お客様組立品
70307328
SFK-WRB
ブラック
オープン
¥
679
¥
747
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください