曜日別特売

盤取付金具 万能フック 1組4本入

盤取付金具 万能フック 1組4本入 - セフティー電気用品

仮設分電盤用の取付金具

用途首下20mm 1組4本入幅(mm)56高さ(mm)91質量(g)71首下長(mm)20太さ(mm)20内容量1組(4本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70303785bantoritukekanagu
1,680
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする