ストローク(mm)430配管形式集中配管形(標準)ストローク調整ユニット左側:H 高荷重用ショックアブソーバ、右側:H 高荷重用ショックアブソーバ使用圧力範囲(MPa)0.1~0.8作動方式複動形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.2周囲温度および使用流体温度(℃)5~60給油不要(無給油)ストローク長さの許容差0~+1.8配管接続口径Rc1/4RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc適合シリンダチューブ内径(Φmm)40ガイド追記号リニアガイド2軸オーダーメイド仕様標準オートスイッチ有無なし内容量1個