dorian
NEWフライマグネット本体
ハエが好むニオイで誘引捕獲
殺虫剤を使わないため安全
材質
ポリプロピレン・ポリスチレン(ボトル)
質量(g)
約78(ボトル)
適合害虫
クロバエ・キンバエ等の大型のハエ
直径×高さ(cm)
9×24
使用場所
屋外・野外
内容量
1箱(12セット)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70316367
-
オープン
¥
20,320
¥
22,352
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください