印刷標示カットエースTKF (4カ国語対応)

印刷標示カットエースTKF (4カ国語対応) - 光洋化学

4ヶ国語対応 「立入禁止」テープ。簡単に貼れて綺麗に剥がせる粘着タイプの印刷標示テープ。
手で簡単に切れ、カッター不要の優れた作業性。
柔軟性の高い基材のため凹凸面にもしっかりと貼付く。
養生テープの特殊粘着剤を使用し糊残りがしにくい。

用途立入禁止標示テープに。文字内容立入禁止タイプ片面取付方式テープテープ幅(mm)60テープ長さ(m)25粘着力(N/25mm)7言語表示日本語、英語、中国語、韓国語RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(30巻)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70312806-
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする