HIDISC
骨伝導ヘッドセット
「耳をふさがない」から「ながら作業」におすすめ。両耳式骨伝導で高音質のステレオサウンドが楽しめます。
用途
スポーツ、家事、通学・通勤、テレワークなどに
付属品
充電用ケーブル、取扱説明書
質量(g)
(イヤホン単体)約26
出力
class 2
接続方式
Bluetooth
通信方式
Bluetooth5.3
再生周波数帯域(Hz)
160-16k
充電時間(時間)
ヘッドホン:約2.5
連続再生時間
音楽:約6時間
充電方式
Type-C
RoHS指令(10物質対応)
対応
連続待機時間
約50時間
通信距離(m)
10
使用周波数(MHz)
2402-2480
対応コーデック
SBC
連続通話時間(時間)
約4
対応プロファイル
HFP、HSP、A2DP、AVRCP
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70312447
HD-BCEX19BK
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください