イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
変性シリコーンスプレー
変成シリコーンを主成分とし離型後のペイント塗装や接着、印刷にほとんど影響を与えません。
熱可塑性・熱硬化性樹脂ともに使用できます。
用途
二次加工するプラスチック成型品の離型剤/ゴムホースなどの挿入時の潤滑/印刷工場・物流倉庫など潤滑・滑り性を必要とする箇所に
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
42mL
危険物の性状
非水溶性
内容量
1本(420mL)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70314154
635
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください