イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
青ニス除去剤
ケガキ塗料が、簡単に迅速に除去できます。
強力な脱脂力があり、速乾性です。
金属部品や金属加工品、工具などの脱脂洗浄も可能です。
用途
青ニススプレー・アオタック・白ペンスプレーの専用除去剤/金属部品・金属加工品・工具の脱脂/金型などに塗布している防錆剤の洗浄
種別
洗浄液
使用温度範囲(℃)
常温
分類
ケガキ除去剤
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
18L
危険物の性状
非水溶性
内容量
1缶(15L)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70314179
604
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください