今村紙工
OPP袋シールなし 0.025mm厚 100枚入 透明色
原料比率を削減した、厚み0.025mmの透明OPP袋。
用途
書類・パンフレット・試供品等さまざまなシーンで
材質
OPP
厚さ(mm)
0.025
色
透明
フタ
なし
テープ
なし
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
形状
サイズ
入数(枚)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70316254
OPP25-A4
1パック(100枚)
口部分:天ストレート
A4用
100
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
70316279
OPP25-A5
1ケース(100枚×100パック)
口部分:天ストレート
A5用
10000
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70316306
OPP25-B5
1ケース(100枚×80パック)
口部分:天ストレート
B5用
8000
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70316288
OPP25-HA
1ケース(100枚×200パック)
口部分:天ストレート
はがき用
20000
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70316297
OPP25-N3
1ケース(100枚×100パック)
口部分:天ストレート
長3封筒用
10000
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11104671
OPP25-A5
1パック(100枚)
口部分:天ストレート
A5用
100
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
当日出荷
69507238
OPP25-N3
1パック(100枚)
【口部分】天ストレート
長3封筒用
100
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
当日出荷
69507247
OPP25-HA
1パック(100枚)
【口部分】天ストレート
はがき用
100
オープン
¥
159
¥
175
(税込)
当日出荷
69507256
OPP25-B5
1パック(100枚)
【口部分】天ストレート
B5用
100
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
当日出荷
69507265
OPP25-K2
1ケース(100枚×50パック)
【口部分】天ストレート
角2用
100
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69507281
OPP25-A6
1ケース(100枚×200パック)
【口部分】天ストレート
A6用
100
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69507290
OPP25-B6
1ケース(100枚×200パック)
【口部分】天ストレート
B6用
100
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69507299
OPP25-150
1ケース(100枚×100パック)
【口部分】天ストレート
150用
100
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69507308
OPP25-S
1ケース(100枚×200パック)
【口部分】天ストレート
Sサイズ
100
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69507317
OPP25-M
1ケース(100枚×200パック)
【口部分】天ストレート
Mサイズ
100
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69507326
OPP25-L
1ケース(100枚×200パック)
【口部分】天ストレート
Lサイズ
100
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。