今村紙工
OPP袋シールあり 0.025mm厚 100枚入 透明色
原料比率を削減した、厚み0.025mmの透明OPP袋。
用途
書類・パンフレット・試供品等さまざまなシーンで
材質
OPP
厚さ(mm)
0.025
色
透明
テープ種類
アルミ蒸着テープ
フタ
あり
テープ
あり
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70316270
OPPT25-A4
1パック(100枚)
225×310+40
A4用
オープン
¥
509
¥
560
(税込)
当日出荷
70316315
OPPT25-A5
1ケース(100枚×100パック)
160×220+40
A5用
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70316349
OPPT25-B5
1ケース(100枚×80パック)
195×270+40
B5用
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70316324
OPPT25-HA
1ケース(100枚×200パック)
110×160+40
はがき用
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70316340
OPPT25-N3
1ケース(100枚×100パック)
120×235+40
長3封筒用
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11104680
OPPT25-A5
1パック(100枚)
160×220+40
A5用
オープン
¥
309
¥
340
(税込)
当日出荷
69507335
OPPT25-K2
1ケース(100枚×50パック)
240×330+40
角2用
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69507351
OPPT25-A6
1ケース(100枚×200パック)
110×170+40
A6用
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69507360
OPPT25-B6
1ケース(100枚×200パック)
140×200+40
B6用
オープン
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69507369
OPPT25-150
1ケース(100枚×100パック)
150×250+40
150用
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69507378
OPPT25-S
1ケース(100枚×200パック)
40×80+40
Sサイズ
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69507387
OPPT25-M
1ケース(100枚×200パック)
70×100+40
Mサイズ
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69507396
OPPT25-L
1ケース(100枚×200パック)
80×120+40
Lサイズ
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。