曜日別特売

ガソリン携行缶

ガソリン携行缶 - EMERSON(エマーソン)ガソリン携行缶 - EMERSON(エマーソン)ガソリン携行缶 - EMERSON(エマーソン)ガソリン携行缶 - EMERSON(エマーソン)ガソリン携行缶 - EMERSON(エマーソン)ガソリン携行缶 - EMERSON(エマーソン)ガソリン携行缶 - EMERSON(エマーソン)

ガソリン・混合油・オイル・軽油・灯油を安全に持ち運べる携帯サイズの軽量アルミボトル。
刈払機や小型車のツーリングに使いきりやすく、予備燃料として持ち運びにも最適。
本製品を正しく安全にご使用いただくため、必ず取り扱い証明書をお読み下さい。

用途第四類 第一石油類 危険物等級Ⅱ UN規格取得 消防法適合品容量(mL)1000材質アルミ直径(Φmm)80高さ(mm)272質量(g)230危険物の類別非危険物内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70314644EM-2051000
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガソリン・軽油携行缶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする