曜日別特売

防水敷パッド 四隅ゴム付き 洗濯機OK 介護 100×205cm

防水敷パッド 四隅ゴム付き 洗濯機OK 介護 100×205cm - ケアファッション防水敷パッド 四隅ゴム付き 洗濯機OK 介護 100×205cm - ケアファッション防水敷パッド 四隅ゴム付き 洗濯機OK 介護 100×205cm - ケアファッション

『防水敷パッド 四隅ゴム付き 洗濯機OK 介護 100×205cm』は、介護をサポートする機能性に優れた防水シーツです。防水加工された素材で作られているため、尿や汗などの水分をしっかりと弾き、大切な布団やマットレスを水分から守ります。四隅にゴムバンドが付いているので、敷布団やマットレスにしっかりと固定でき、寝返りなどでズレにくいです。シーツがズレてしまうと、介護される方にとって不快なだけでなく、転倒の原因にもなりかねません。四隅ゴム付きの防水敷パッドなら、そのような心配を軽減できます。ゴムバンドで固定されているので、洗濯や交換などの取り外しが簡単です。介護される方にとって、負担となるような作業を減らすことは重要です。四隅ゴム付きの防水敷パッドなら、誰でも簡単に取り外しができ、清潔な状態を保ちやすいです。また、手洗いが可能なので、いつも清潔に保つことができます。

用途布団やマットレスの水分からの保護に。仕様●手洗い可否:可●脱水機可否:不可寸法(cm)100×205機能防水加工内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70316726ベージュベージュ
オープン
6,740
7,414(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70316735ピンクピンク
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
70316744サックスサックス
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
70316735ピンク6431319498130ピンク 防水敷パッド 100×205cm 98130シリーズ ケアファッション 64313194防水敷パッド 100×205cm 98130シリーズケアファッション1個
3,490
税込3,839
注文コードが変更になりました
70316744サックス6402714798130サックス 防水敷パッド 100×205cm 98130シリーズ ケアファッション 64027147防水敷パッド 100×205cm 98130シリーズケアファッション1個
3,490
税込3,839
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする