カットエース抗菌印刷入

カットエース抗菌印刷入 - 光洋化学

貼るだけで簡単に菌を抑える、確かな抗菌効果。
SIAAが定めた安全性基準を満たしている。
衛生的なテープで、表面についた菌の増殖を抑制。
よく貼り付き、きれいに剥がせる。

用途ご家庭やオフィスの様々なところの抗菌に。クリアタイプ片面テープ幅(mm)50テープ長さ(m)10粘着力(N/25mm)5RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ本体効果抗菌:表面についた菌の増殖を抑制内容量1箱(24巻)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70312718-
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除菌衛生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする