曜日別特売

カットエースN

カットエースN - 光洋化学

ビニールハウスの補修に優れた作業性と接着力。
手切れ性がよく、耐水性・耐候性に優れています。
強力な接着力が持続し、ポリオレフィン系、農ビの区別なく強力に接着できます。

用途ビニールハウスの補修に。クリアタイプ片面テープ幅(mm)80粘着力(N/25mm)12RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(36巻)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70312745-10
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
70312754-20
オープン
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビニールハウス・温室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする