光洋化学
カットエースWF
ビニールハウスの補修等に作業性・接着力は抜群。
手切れ性がよく、耐水性・耐候性に優れている。
強力な接着力が持続する。
用途
ビニールハウスの補修等に。
色
クリア
タイプ
両面
テープ長さ(m)
25
粘着力(N/25mm)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70312770
-
1箱(60巻)
25
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70312779
-
1箱(30巻)
50
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください