ハタヤリミテッド
カーサリール
ライフスタイルに合わせたカラー
屋外・屋内兼用!
ガーデニングなど屋外作業に最適な10mリール
質量(kg)
2
電圧(V)
125
コンセント形状
2P×2個
定格(A)
6
電線長さ(m)
10
電線仕様-種別
VCT
使用場所
屋内/屋外
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70316674
CR-10-IV
アイボリー
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
4日以内出荷
70316665
CR-10-BG
バーガンディー
オープン
取扱い終了
70316690
CR-10-SB
サンドベージュ
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
HATAYAホームリールシリーズ「カーサリール」
参考になった