曜日別特売

業務用戦力リール

業務用戦力リール - ハタヤリミテッド業務用戦力リール - ハタヤリミテッド業務用戦力リール - ハタヤリミテッド

メンテナンスしやすい簡単基本構造の屋外用コードリール

質量(kg)8.4電圧(V)100定格(A)6電線長さ(m)30使用場所屋外内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70316516BN-30KBF
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする