曜日別特売

メタルセンサーリール

メタルセンサーリール - ハタヤリミテッド

金属感知機能付、感度調整型メタルセンサーリール。
コンクリート中の鉄筋や配線配管などの金属を鋭くキャッチ。
切断事故や衝撃反動事故を未然に防ぐ高機能リールです。
社名、住所、購入年月日を記載できるネームプレート付。

電圧(V)100コンセント個数2コンセント定格2P、15A、125V接地付コンセント形状標準型定格(A)5電線長さ(m)30電線太さ(mm2)2電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT心数(C)3内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70316498MSB-301KV
93,300
67,980
74,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする