ハタヤリミテッド
マッキュロ
ギフトやノベルティにも最適!
手巻き式。
質量(kg)
0.25
電圧(V)
125
コンセント形状
2P×2個
定格(A)
6
電線長さ(m)
2
電線仕様-種別
VCTFK
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70316595
MQ-2-SB
サンドベージュ
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
70316577
MQ-2-Y
イエロー
¥
1,650
取扱い終了
70316586
MQ-2-R
レッド
¥
1,650
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください