曜日別特売

大型リール

大型リール - ハタヤリミテッド

電線、通信ケーブル等の大型リールに対応。

電圧(V)200コンセント形状3P(接地付)×2個漏電遮断器仕様地路電線長さ(m)30電線仕様-種別2CT内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70316464BSP-335M19.5
162,900
149,800
164,780(税込)
46日以内出荷
返品不可
70316480BSP-355M23
195,900
179,800
197,780(税込)
46日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする