ハタヤリミテッド
15mサンデーレインボーリール【屋外用】
長すぎず、短かすぎない、これがちょうどいい15m屋外用コードリール
使用場所
屋外
コンセント形状
2P接地付×2個
質量(kg)
3.6
電圧(V)
125
定格(A)
6
電線長さ(m)
15
電線仕様-種別
VCT
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電線長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70316525
SJ-15K
15
¥
13,400
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください