ハタヤリミテッド
マッキュリィ
ライフスタイルに合わせたカラー
全長引き出すと使用できる安全重視構造!
DIYや季節家電の電源延長にピッタリな屋内用3mリール
質量(kg)
0.4
電圧(V)
125
コンセント形状
2P×2個
定格(A)
7
電線長さ(m)
3
電線仕様-種別
HHFF
使用場所
屋内
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70316638
MY-3-IV
アイボリー
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
70316647
MY-3-OG
オリーブグリーン
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
70316656
MY-3-SB
サンドベージュ
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
取扱停止中
返品不可
70316629
MY-3-BG
バーガンディー
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
ハタヤホームリール「オリーブグリーンシリーズ」電線を収納できる巻き取り式3タイプ
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった