曜日別特売

三相200V型コードリール AP・LP型

三相200V型コードリール AP・LP型 - ハタヤリミテッド三相200V型コードリール AP・LP型 - ハタヤリミテッド

危険な電線の溶解・焼損事故を防ぐ温度センサー内蔵!
現場の安全を最優先に考えた高性能リールです。

電圧(V)250内容量1台
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電線長さ(m)
コンセント形状
定格(A)
質量(kg)
電線仕様-種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70316428AP-302P303P×3個58.8VCT2.0mm2×3C
35,100
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
70316455AP-302MLP303P(引掛け型・接地付)×3個510.2VCT
49,400
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
70316419AP-202P203P×3個77.2VCT2.0mm2×3C
28,600
19,980
21,978(税込)
取扱停止中
返品不可
70316437AP-202MP203P(接地付)×3個78.2VCT2.0mm2×4C(接地付)
32,500
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
70316446LP-502MP503P(接地付)×3個514.6VCT2.0mm2×4C(接地付)
62,400
45,980
50,578(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする