曜日別特売

パーソナルリール

パーソナルリール - ハタヤリミテッド

熱に強い耐熱電線仕様のレトロデザインが目を惹くオシャレで安全な家庭用延長コード。
自動巻きタイプの為、片付けが簡単。
キッチンやリビングで家電調理器具やAV機器の使用に最適。
オシャレで安全な家庭用延長コード。

使用場所屋内コンセント個数2コンセント形状2Pエメラルドグリーン質量(kg)0.73電圧(V)125寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)198×162×66定格(A)6電線長さ(m)5電線太さ(mm2)1.25電線仕様-種別耐熱ゴムコード心数(C)2内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電線長さ(m)
コンセント個数
電線太さ(mm2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70316550AM-051-GE521.25
6,300
4,598
5,058(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする