曜日別特売

ブレーカーリール

ブレーカーリール - ハタヤリミテッドブレーカーリール - ハタヤリミテッドブレーカーリール - ハタヤリミテッドブレーカーリール - ハタヤリミテッド

漏電遮断器付(接地付)タイプのコードリールです。
巻き取りドラムは絶縁性に優れた樹脂ドラムを採用。
巻き線中心部の熱を逃がす放熱孔付。ワンタッチで開く透明ブレーカーカバーは外から動作状況が確認できます。
また、ブレーカーへの粉塵の侵入を防ぐ役割をしています。
コンセント防塵キャップ:油やホコリが原因で起こるコンセントの火災(発火)や故障を防止します。
ブレーキストッパー(ドラム空転止め):優美で堅牢なダイキャスト成形品でピストル操作によりワンタッチ脱着。
移動時のコードのたるみをなくし使用中のコードのからみを解消します。
社名、住所、購入年月日を記載したり、持ち込み許可ラベルが貼れる便利なネームプレート付。

コンセント個数3コンセント形状標準型電圧(V)100コンセント定格2P、15A、125V接地付電線太さ(mm2)2電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT心数(C)3内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電線長さ(m)
コンセント個数
電線太さ(mm2)
定格(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70316385BR-201K20327
50,000
29,980
32,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
70316394BR-301K30326
52,800
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
70316410BR-501K50325
68,100
41,980
46,178(税込)
29日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする