PROTERIAL(プロテリアル)
エンドカバー
用途
タフトロ端末部カバー
適合機種
絶縁トロリー タフトロF 形
質量(kg)
0.01
方式
布設:非張力
グリーン購入法
適合
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70313768
LZ-EC
¥
570
¥
529
¥
582
(税込)
46日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください