PROTERIAL(プロテリアル)
200A,300A 張力形 ジョイントセット
用途
タフトロ絶縁カバーの接続用。タフトロの接続部品。
適合機種
絶縁トロリー タフトロF 形
質量(kg)
1.26
方式
布設:張力
グリーン購入法
適合
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70313759
LZU300-JST
¥
26,410
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
46日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください