PROTERIAL(プロテリアル)
スライドアンカークランプ
用途
タフトロをブラケットに固定する部品で、固定位置の調整も可能。
適合機種
絶縁トロリー タフトロF 形
質量(kg)
0.71
方式
布設:張力、非張力
グリーン購入法
適合
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70313470
LZ-HAR
¥
6,520
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
31日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください