Lightningコネクタ搭載のiPhone/iPod/iPadの充電・データ通信ができる!根元を樹脂で強化した高耐久コネクタ

用途Lightningコネクタを搭載したiPhone,iPad,iPodを接続し、充電・データ転送が可能ですホワイトコネクタ形状Lightningコネクタ(オス)、USB2.0(A)(オス)出力電流(A)最大2.4対応機種iPhone/iPad/Mac lightning 搭載モデル取得規格MFi認証RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル種類高耐久適合用途充電・データ転送内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70312544HD-LAC01WH0.1
オープン
819
901(税込)
4日以内出荷
返品不可
70312560HD-LAC1WH1
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
70312569HD-LAC2WH2
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
70312578HD-LAC3WH3
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする