曜日別特売

C to Lightningケーブル

C to Lightningケーブル - HIDISCC to Lightningケーブル - HIDISC

Phone・iPod・iPadに対応した充電・通信ケーブル(USB Type-C to Lightning)です。
USB PD(Power-Delivery)に対応しております。
安心してお使いいただけるApple社 MFi認証品です。根元を樹脂で強化した高耐久コネクタ

用途Lightningコネクタを搭載したiPhoneなどとUSB-Cポートを搭載したパソコンや充電器を接続し、充電・データ転送ができるUSB-C to Lightningケーブルホワイトコネクタ形状Lightningコネクタ(オス)/USB-C(オス)出力電流(A)最大3.0対応機種iPhone8以降のiPhone取得規格MFi認証RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル種類高耐久適合用途充電・データ転送内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70312648HD-LCC1WH1
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
70312657HD-LCC2WH2
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする