曜日別特売

Type-Cケーブル

Type-Cケーブル - HIDISCType-Cケーブル - HIDISCType-Cケーブル - HIDISC
(2件のレビュー)

3Aの大電流で充電が可能。根元を樹脂で強化した高耐久コネクタ。最大480Mbpsで高速データ転送

用途USBType-C(タイプC・USBC)を搭載しているパソコン及び充電器、モバイルバッテリーなどに、USBType-C(タイプC・USBC)を搭載しているスマートフォンやタブレットを接続し、充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブルです。ホワイトコネクタ形状USB(Type-A)、USB(Type-C)対応機種スマートフォン/タブレットなどのUSBType-Cコネクタ搭載機器RoHS指令(10物質対応)対応適合用途充電・データ転送内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70312587HD-ACC05WH0.5
オープン
349
384(税込)
当日出荷
70312596HD-ACC1WH1
オープン
439
483(税込)
当日出荷
70312605HD-ACC2WH2
オープン
619
681(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-12
用途: PCへのデータ転送
自動車・二輪車・自転車関連業

100均のケーブルがスマホを認識しなくなったので購入。1mを選びましたが丁度良い長さです。転送速度はこんなものかと思いますがごついスマホカバーの場合はタイプCコネクターがきちんと刺さらないのでケースを外さなくてはならないのが難点です。

2025-10-12
用途: 家での充電

1mで何となく足りなく感じるとき
使わせてもらってます、重宝しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする