HIDISC
PD対応CtoC ケーブルUSB3.1
iPhone15にも対応したType-C⇔Type-Cケーブルです。Gen2対応で映像出力にも使える。PD100W対応
色
ホワイト
長さ(m)
1
コネクタ形状
USB-C(オス)/USB-C(オス)
出力電流(A)
最大5.0
対応機種
USBPowerDelivery対応のスマートフォン/タブレットなど。
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合用途
充電・データ転送
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70312614
HD-TCC100WH
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください