VAIO
VAIO Pro PJ ノートPC 12.5インチ(Core i5-1340P/16GB/SSD 256GB/12.5型ワイド/Full HDカメラ/顔認証/Win11Pro/3年保証/本体色:アーバンブロンズ)
仕様
顔認証:Windows Hello 対応
付属品
ACアダプター
色
アーバンブロンズ
質量(g)
916
メモリー容量
16GB
最大解像度
1920×1080
保証期間
3年
使用CPU
Core i5-1340P (12コア / 16スレッド)
画面サイズ
12.5型ワイドディスプレイ
OS
Windows 11 Pro 64bit
カメラ仕様
CMOS センサー搭載Full HDカメラ
SSD
256GB
駆動時間(時間)
26.25
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70314127
VJPJ234000014
オープン
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません