曜日別特売

ショルダーキルトポロシャツ

ショルダーキルトポロシャツ - SK11ショルダーキルトポロシャツ - SK11ショルダーキルトポロシャツ - SK11ショルダーキルトポロシャツ - SK11ショルダーキルトポロシャツ - SK11ショルダーキルトポロシャツ - SK11ショルダーキルトポロシャツ - SK11ショルダーキルトポロシャツ - SK11

ハードな仕事でもショルダーキルトで補強します。
キルト素材を肩へ使用し荷物を肩に背負った場合の負担を軽減します。
ショルダーキルトが男性らしいシルエットにみせます。
商品全体では約150から170gと軽量仕様で吸汗速乾素材です。
胸ポケットとペン差し1ツ口付きです。
両脇には消臭テープを採用しているので、気になる臭いを低減します。

用途ワークウェア。材質本体:ポリエステル100%、キルト表面:ポリエステル95%ポリウレタン5%、キルト中:ポリエステル100%機能軽量、吸汗速乾、消臭内容量1枚
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
タイプ
胸囲(cm)
身長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70314739520211-BLK-MブラックM半袖88~96165~175
オープン
1,790
1,969(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
70314748520212-BLK-LブラックL半袖96~104175~185
オープン
1,790
1,969(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
70314757520213-BLK-LLブラックLL半袖104~112175~185
オープン
1,790
1,969(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
70314766520214-BLK-3Lブラック3L半袖108~116175~185
オープン
1,790
1,969(税込)
9日以内出荷
返品不可
70314775520221-NVY-MネイビーM半袖88~96165~175
オープン
1,790
1,969(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
70314784520222-NVY-LネイビーL半袖96~104175~185
オープン
1,790
1,969(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
70314800520223-NVY-LLネイビーLL半袖104~112175~185
オープン
1,790
1,969(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
70314818620111-BLK-MブラックM長袖88~96165~175
オープン
1,990
2,189(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
70314827620112-BLK-LブラックL長袖96~104175~185
オープン
1,990
2,189(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
70314836620113-BLK-LLブラックLL長袖104~112175~185
オープン
1,990
2,189(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
70314854620121-NVY-MネイビーM長袖88~96165~175
オープン
1,990
2,189(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
70314870620122-NVY-LネイビーL長袖96~104175~185
オープン
1,990
2,189(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
70314879620123-NVY-LLネイビーLL長袖104~112175~185
オープン
1,990
2,189(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
70314809520224-NVY-3Lネイビー3L半袖108~116175~185
オープン
1,790
1,969(税込)
取扱停止中
返品不可
70314845620114-BLK-3Lブラック3L長袖108~116175~185
オープン
1,990
2,189(税込)
取扱停止中
返品不可
70314888620124-NVY-3Lネイビー3L長袖108~116175~185
オープン
1,990
2,189(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする