光洋化学
高輝度 蓄光テープBC
長時間対応、最長6~8時間発光タイプ。
JIS規格(JC級)が定める高輝度値を上回る発光。
改正消防法適合品。
停電・消灯時の安全対策に最適。
用途
停電・消灯時の安全対策、防災用に。
タイプ
片面
テープ幅(mm)
10
テープ長さ(m)
5
粘着力(N/25mm)
13
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
蓄光
内容量
1箱(5巻)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70312840
-
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください