クール ヘッドキャップタレ付

クール ヘッドキャップタレ付 SK11 クール ヘッドキャップタレ付 SK11 クール ヘッドキャップタレ付 SK11 クール ヘッドキャップタレ付 SK11 クール ヘッドキャップタレ付 SK11

強接触冷感生地とメッシュでヒンヤリ快適な付け心地のタレ付きのヘッドキャップです。
接触冷感生地+登頂部分にメッシュ生地で通気性UPです。
メッシュ部分は軽く薄く冷たく熱がこもりにくいので酷暑対策にもなります。
4WAYストレッチで適度な締め付けです。
消臭テープ付きです。
UVカットで体へのダメージを軽減します。

用途インナーキャップ。 仕様ワンポイント反射プリント付 材質本体:ナイロン85%ポリウレタン15%、メッシュ部:ポリエステル96%ポリウレタン4% サイズフリー 内容量1枚
注意
※タンブラー乾燥はお避け下さい。長時間濡れたままの放置はお避け下さい。着用中に摩擦等により色移りすることがあります。
※体質などにより、着用時、肌に異常(かゆみ・かぶれ)を引き起こす場合があります。以上を感じた場合は着用を直ちに中止して下さい。
※表面がザラザラしたものや、突起物との擦れにより、糸が引き出されたり毛玉状やループになることがありますので、着用時のお取扱いにご注意ください。
※この製品には、デリケートな記事を使用しておりますので、摩擦・突起物には気を付けて、ひっかき傷や穴を作らない様、ご注意ください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70314967 521710-BLK-F ブラック
オープン
499
549 (税込)
当日出荷
70314976 521770-DK-F ダークカモフラ
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする