曜日別特売

クール バラクラバ

クール バラクラバ - SK11クール バラクラバ - SK11クール バラクラバ - SK11クール バラクラバ - SK11クール バラクラバ - SK11クール バラクラバ - SK11クール バラクラバ - SK11クール バラクラバ - SK11

強接触冷感生地とメッシュでヒンヤリ快適な付け心地のバラクラバです。
接触冷感生地+登頂部分にメッシュ生地で通気性UPです。
メッシュ部分は軽く薄く冷たく熱がこもりにくいので酷暑対策にもなります。
4WAYストレッチで適度な締め付けです。
消臭テープ付きです。
UVカットで体へのダメージを軽減します。

用途汗をかく現場での快適作業。仕様ワンポイント反射プリント付材質本体:ナイロン85%ポリウレタン15%、メッシュ部:ポリエステル96%ポリウレタン4%サイズフリータイプ気化熱タイプ内容量1枚
注意
※タンブラー乾燥はお避け下さい。長時間濡れたままの放置はお避け下さい。着用中に摩擦等により色移りすることがあります。
※体質などにより、着用時、肌に異常(かゆみ・かぶれ)を引き起こす場合があります。以上を感じた場合は着用を直ちに中止して下さい。
※表面がザラザラしたものや、突起物との擦れにより、糸が引き出されたり毛玉状やループになることがありますので、着用時のお取扱いにご注意ください。
※この製品には、デリケートな記事を使用しておりますので、摩擦・突起物には気を付けて、ひっかき傷や穴を作らない様、ご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70314985521810-BLK-Fブラック
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
70314994521870-DK-Fダークカモフラ
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする