曜日別特売

[冷凍] 井村屋 4コ入 きなこおはぎ(つぶあん)

[冷凍] 井村屋 4コ入 きなこおはぎ(つぶあん) - 井村屋[冷凍] 井村屋 4コ入 きなこおはぎ(つぶあん) - 井村屋[冷凍] 井村屋 4コ入 きなこおはぎ(つぶあん) - 井村屋[冷凍] 井村屋 4コ入 きなこおはぎ(つぶあん) - 井村屋[冷凍] 井村屋 4コ入 きなこおはぎ(つぶあん) - 井村屋[冷凍] 井村屋 4コ入 きなこおはぎ(つぶあん) - 井村屋[冷凍] 井村屋 4コ入 きなこおはぎ(つぶあん) - 井村屋

食べたい時にいつでも手軽に食べられる本格的な冷凍和菓子北海道産小豆、国産もち米使用。北海道産小豆を使用のつぶあんを、国産もち米から作ったおはぎ生地で包みました。風味豊かな国産きなこをたっぷりまぶしています。お皿がいらない切り離せるトレーで、電子レンジ解凍も対応可能です。

注意
※要冷凍(-18℃以下保存)解凍後は早めにお召しあがりください。
※一度解凍した商品を再び凍らせると、品質が変わることがありますので、避けてください。
※商品表面に霜が付いている場合は霜を落としてから解凍してください。
※-18℃以下の冷凍庫で保管してください。ご家庭の冷凍庫は温度変動が大きいので、購入後は賞味期限内であっても早めにお召しあがりください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70315789-1セット(204g×6袋)
オープン
2,998
3,238(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70315798-1セット(204g×12袋)
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
70315798-70315789-- [冷凍] 井村屋 4コ入 きなこおはぎ(つぶあん) 井村屋 70315789[冷凍] 井村屋 4コ入 きなこおはぎ(つぶあん)井村屋1セット(204g×6袋)
2,998
税込3,238
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする