曜日別特売

スペア付紙巻器(棚付)

スペア付紙巻器(棚付) - TOTOスペア付紙巻器(棚付) - TOTO

立ち座りラク棚付
手をついて体を支えられる耐荷重(600N) のある棚が立ち座りをサポート。I型手すりとの併設がおすすめです。化粧ポーチなどの小物も置けて便利です。
スペア付
予備ペーパーがセットできるため、ペーパーの補充・管理がしやすくなります。
ワンハンドカット機能
ペーパーをつまみ上げるだけでカットできます。※ペーパーの質や切り方により、切りにくい場合があります。
フロントワンタッチ機能
紙切板を上げて手前からペーパーを押し込むだけで、簡単にセットできます。
さまざまなパブリックトイレのインテリアと調和するベーシックなデザインです。 予備ペーパーをストックでき、両方のペーパーが同時に減ることを防止できるため、 補充・管理がしやすくなります。
スペアカバーは便利な窓(切り欠き) 付き
予備ペーパーを水や汚れ、 盗難から守るため露出を抑えながら、窓から予備ペーパーの有無をひと目で確認できます。

材質棚板・本体:ステンレス製、芯棒:樹脂製寸法(mm)327×145×163内容量1台
取扱説明書:(0.69MB)
注意
※便器に向かって右側に設置する場合はRタイプ、左側に設置する場合はLタイプを選んでください。
※ペーパーの補充およびメンテナンスの為、Rタイプは商品左側に、Lタイプは商品右側に200mm以上の空間が必要です。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70312666YH191KR
45,000
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
70312675YH191KL
45,000
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
70312684YH191R
35,000
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
70312700YH191L
35,000
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする