光洋化学
アルミエースAG-50H
ガラスクロスに20μアルミ箔を張り合わせた 「耐熱・防炎シート」使用。
粘着剤は扱いやすいアクリル系粘着剤でよく貼付き、強い基材強度があります。
用途
耐熱・防炎・遮熱用に、ダクトに、目張りに。
色
アルミ
タイプ
片面
テープ幅(mm)
50
基材
アクリル
テープ長さ(m)
20
粘着力(N/25mm)
44
剥離紙
有
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐熱・防炎
内容量
1箱(20巻)
注意
※基材単体:防炎1級合格品(JIS-A1322)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70312937
-
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください